{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tolleranza altezza per coppia | 0,02 mm | |
| Per ⌀ alberi | 5 mm - 60 mm | |
| Tutti i componenti | temprate | |
| Lunghezza | 120 mm | |
| Larghezza | 70 mm | |
| Altezza | 95 mm | |
| Peso per singolo prisma | 4,8 kg | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | prisma |
| Codice articolo | 447145 120X70 | |
| EAN / GTIN | 4062406264529 | |
| Codice del produttore | 447145 120X70 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |