Stativo piccolo ceramica, Modello: 65X75

Codice art.: 442917 65X75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 876/00

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/00
Profondità arco 90 mm
Altezza massima di misura 100 mm
⌀ Colonna 22 mm
Lunghezza piano 75 mm
Larghezza piano 65 mm
Altezza complessiva 200 mm
Peso 3,2 kg
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442917 65X75
EAN / GTIN 4030234000299
Produttore/persona responsabile mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descrizione

Esecuzione:

Base robusta in ghisa con colonna e portacomparatore dotati di elevata stabilità. Portacomparatore ⌀ 8 mm.
Piano in ceramica di alta qualità. Al2 O3 99,7% lappato. Ra ≤ 0,1 µm.
Planarità ≤ 2 µm. Esecuzione stabile.