{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,02 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia RS232C | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Esecuzione superficie di contatto | temprati e rettificati | |
| ⌀ Superficie di contatto | 10 mm | |
| Profondità arco | 200 mm | |
| Metrologia | digitale | |
| Tipo di prodotto | Spessimetri di precisione |
| Codice articolo | 438192 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4031452200461 | |
| Produttore/persona responsabile | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |