Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 13,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa: 0,4/29mm

Codice art.: 436341 0,4/29
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2270
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2270
Intervallo di misurazione per direzione 0,4/29 mm
Risoluzione 0,01 mm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Movimento tastatore 2×110 grado
Lunghezza tastatore 13,5 mm
Forza di misura 0,15 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 29 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436341 0,4/29
EAN / GTIN 4045197204257
Codice del produttore 436341 0,4/29
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Con lettura 1/100.
HOLEX − Esecuzione economica con sfera di misura in HM.

Uso:

Per la verifica degli alesaggi di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.
Incluso codolo di serraggio di ⌀ 4 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 − errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.

Download & documenti

Prodotti correlati