{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 2270 | |
| Intervallo di misurazione per direzione | 0,25 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Errore ammesso fe | 10 µm | |
| Errore ammesso totale ftotale | 13 µm | |
| Errore di inversione valore misurato fu | 3 µm | |
| ⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
| Movimento tastatore | 2×120 grado | |
| Lunghezza tastatore | 36,53 mm | |
| Forza di misura | 0,06 N | |
| ⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| ⌀ Alloggiamento | 29 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
| Codice articolo | 436225 0,25/29 | |
| EAN / GTIN | 7630041110470 | |
| Codice del produttore | 01810007 |