Punte di contatto per campo di misura 50 − 100 mm HM, ⌀ di misura: 60mm

Codice art.: 435096 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Misurazione 60 mm
Campo di misura 50 mm - 100 mm
Tipo di prodotto Punta di contatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435096 60
EAN / GTIN 2050001950772
Codice del produttore 10600023
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Uso:

Per impostare a un ⌀ di misurazione diverso.

Per:

Alesametri di alta precisione SU n. art. 435040; 435050; 435060; 435070.