Set di 5 viti di serraggio interne, ⌀ Attacco: 8mm

Codice art.: 434825 8
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 5.53 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12×1,5
Altezza filettatura H2 12 mm
⌀ Attacco 8 mm
Apertura W 15 mm
Altezza testa vite esagonale H1 5 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434825 8
EAN / GTIN 4045197606242
Codice del produttore 434825 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Vite di serraggio interna in acciaio inossidabile (1.4301/1.4305).
  • Soluzione innovativa per il fissaggio semplice e rapido di componenti cilindrici, come ad esempio comparatori, cilindretti o profili tubolari.
  • Tali componenti possono infatti essere serrati e allentati semplicemente serrando o allentando la vite per interni.
  • Il foro cilindrico nella vite di serraggio interna permette la regolazione in continuo della sporgenza del componente serrato.

Funzione:

La vite di serraggio interna può essere avvitata in qualsiasi dispositivo mediante una filettatura metrica semplice, finché la testa della vite di serraggio interna non si trova sulla superficie piana del dispositivo. Serrando ancora un po’ la vite, la filettatura della vite di serraggio interna e quella del dispositivo si avvicinano. La speciale struttura della vite di serraggio interna fa sì che la dilatazione della vite sia ridotta e interamente reversibile. La leggera dilatazione è sufficiente a ridurre il diametro della vite di serraggio interna in misura tale da permettere il serraggio uniforme e centrale dei componenti interni. In questo modo è possibile influire a livello costruttivo sul diametro della vite di serraggio interna, come pure sulla pressione generata. Le forze di trazione possono arrivare fino a 2000 N.

Uso:

  • Metrologia: serraggio rapido e semplice di comparatori in dispositivi di misura.
  • Ingegneria meccanica: elemento di serraggio per oggetti cilindrici.
  • Tecnica dei sensori: soluzione di fissaggio in piano.

Fornitura:

Set composto da 5 viti di serraggio.