• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tastatori lineari induttivi radiali, Modello: GT62

Codice art.: 434785 GT62
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura ±5 mm
Ripetibilità 0,05 µm
Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 1 + 4 × L µm
Sollevamento per punte di contatto meccanico / sottovuoto
Corsa della punta di contatto 10,3 mm
Compatibilità TESA
Tasca di protezione Viton
Grado di protezione IP IP 65
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,9 N
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434785 GT62
EAN / GTIN 7630041112610
Codice del produttore 03230042

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori lineari versatili di precisione.
  • Punta di contatto precisa montata su sfera.
  • Elevata precisione di misura grazie all'amplificazione elettronica dei segnali di misura.
  • ⌀ attacco 8 mm, serrabile su tutta la lunghezza.
  • Insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
  • Eccellente schermatura elettromagnetica.
I tastatori lineari TESA si caratterizzano per l'eccellente ripetibilità e durata.
Tastatori di grande capacità.

Vantaggi:

Attraverso il soffietto di protezione, particolarmente indicato per applicazioni che prevedono l'uso di lubrorefrigerante. In particolare per dispositivi di misura a più punti.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Accessori speciali:

Tastatori, molle.