Tastatori lineari induttivi assiali, Modello: GT21

Codice art.: 434775 GT21
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura ±1 mm
Ripetibilità 0,01 µm
Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Sollevamento per punte di contatto meccanico
Corsa della punta di contatto 4,3 mm
Denominazione originale prodotto GT21
Compatibilità TESA
Tasca di protezione Nitrile
Grado di protezione IP IP 65
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,63 N
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434775 GT21
EAN / GTIN 7630041112351
Codice del produttore 03210904

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori lineari versatili di precisione.
  • Punta di contatto di precisione montata su sfera.
  • Elevata precisione di misurazione grazie al potenziamento elettronico dei segnali di misura.
  • Codolo di serraggio con ⌀ di 8 mm, fissabile sull'intera lunghezza.
  • Insensibili alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
  • Eccellente schermatura elettromagnetica.
I tastatori lineari TESA si contraddistinguono per la ripetibilità, la resistenza e la durata straordinarie.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Accessori speciali:

Tastatori, molle.