Tastatore lineare induttivo, Modello: P2004M

Codice art.: 434760 P2004M
Sconto
CHF 349.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura ±2 mm
Ripetibilità 0,1 µm
Scostamento di linearità a ±0,5 mm 0,4 µm
Scostamento di linearità a ±1,0 mm 1,5 µm
Denominazione originale prodotto P 2004M
Compatibilità Mahr
Grado di protezione IP IP 64
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,75 ± 0,15 N
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434760 P2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Codice del produttore 5323010
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore lineare induttivo con compatibilità a semiponte Mahr o Tesa. Molto robusto, montato su sfera e, grazie alla lega di nichel e ferro, schermato contro gli influssi EMC. Linearità molto elevata su tutto il campo di misura.
Cappuccio angolare per uscita cavo radiale. Cavo piegabile mediante cappuccio in dotazione.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Fornitura:

Incluse istruzioni d’uso, cavo di collegamento (2,5m).

Accessori speciali:

Molle, prolunga.

Download & documenti

Prodotti correlati