Set di comparatori ad alta sensibilità, Numero di comparatori ad alta sensibilità: 3

Codice art.: 434676 3
Sconto
CHF 768.00
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 197.33 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di comparatori ad alta sensibilità Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 879
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 879
± intervallo di misurazione 50 µm
Risoluzione 1 µm
Forza di misura 1 N
Corsa libera 2,8 mm
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
Lunghezza 95 mm
Larghezza 63 mm
Altezza 20 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434676 3
EAN / GTIN 2050002087088

Descrizione

Esecuzione:

Meccanismo autonomo supportato su cuscinetti in zaffiro, particolarmente robusto, progettato per l’area di produzione.
Minimo errore di inversione grazie alla punta di contatto montata su sfera priva di gioco.
Insensibile alle forze laterali.
Cassa monoblocco per garantire massima precisione e stabilità.
Protezione dagli urti mediante la leva di trasmissione che si solleva in caso di sovraccarico.
Forza di misura costante
mediante la molla dell’asta.
Ampio sollevamento libero per un comodo inserimento dei pezzi. Collegamento per comando di sollevamento ad asta flessibile (accessori speciali).
Scala chiaramente leggibile.
2 tacche di tolleranza
per impostare la deviazione consentita.

Esecuzione - immagine:

Tacche di tolleranza
Attacco
per asta flessibile n. art. 434930
Microregolazione
Arrestabile (posizione zero).

Uso:

In combinazione con strumenti di alta precisione per i controlli di piccola o di grande serie.

Fornitura:

3 × comparatore ad alta sensibilità Millimess n. art. 434674 Dim. 50/1.

Accessori speciali:

Asta flessibile n. art. 434930.

Download & documenti

Prodotti correlati