{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Risoluzione | 0,0005 mm | |
| Risoluzione | 0,00002 pollici | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,004 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia USB; Porta USB | |
| Grado di protezione IP | IP 64 | |
| Forza di misura | 0,65−0,90 N | |
| ⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Metrologia | digitale | |
| ⌀ Alloggiamento | 58,4 mm | |
| Spessore della cassa | 35,8 mm | |
| Asola sul fondello del comparatore | no | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2450 | |
| Tipo di prodotto | Comparatore |
| Codice articolo | 434317 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192066475 | |
| Codice del produttore | 4337740 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |