Comparatore di precisione di piccole dimensioni IP67 a tenuta di olio e acqua, con protezione antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 3/40mm

Codice art.: 432650 3/40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 878
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 878
Campo di misura 3 mm
Risoluzione 0,01 mm
Campo/giro 0,5 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 10 µm
Grado di protezione IP IP 67
Forza di misura 1 N - 1,7 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 40 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 432650 3/40
EAN / GTIN 4031452101263
Codice del produttore 10126
Produttore/persona responsabile KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori di precisione di piccole dimensioni con robusta cassa in metallo, codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.
A prova di olio e acqua, antiurto. IP 67.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati