{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 878 | |
| Campo di misura | 10 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Campo/giro | 1 mm | |
| Asola sul fondello del comparatore | sì | |
| Forza di misura | 0,4 N - 1,4 N | |
| Metrologia | analogico | |
| ⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Comparatore |
| Codice articolo | 432050 10/58B | |
| Codice del produttore | 2046S | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |