{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 875; DIN 876/00 | |
| Ortogonalità | 0,002 mm | |
| Lunghezza | 350 mm | |
| Larghezza | 250 mm | |
| Spessore | 50 mm | |
| Peso | 8 kg | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Tipo di prodotto | Disco reticolare |
| Codice articolo | 431730 350X250 | |
| EAN / GTIN | 2050001039163 | |
| Produttore/persona responsabile | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de |