Micrometro digitale a tre punte per interni, Intervallo di misurazione: 62-75mm

Codice art.: 429250 62-75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Campo di misura 62 mm - 75 mm
Lettura 0,001 mm
Limite di errore 0,006 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Dimensione a 0,3 mm
Profondità di misura standard 75 mm
Profondità di misura con prolunga 225 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 429250 62-75
EAN / GTIN 4946368636603
Codice del produttore 568-371
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punte Borematic, per la misura di fori ciechi. Lettura chiara e senza errori grazie all’ampio display LCD con altezza cifre 11 mm. Display orientabile a 330°. Le punte tastatrici consentono di centrare il micrometro automaticamente nel foro e garantiscono la massima semplicità di utilizzo. La regolazione senza gioco delle punte tastatrici avviene mediante un cono di spinta in metallo duro.
Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento di titanio.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie alla regolazione veloce e all’autocentratura.

Funzione:

  • Tasto HOLD per la memorizzazione del valore misurato (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).
  • ZERO / ABS per l’azzeramento in qualsiasi posizione.
  • Visualizzazione passa/non passa per un facile controllo dei valori di tolleranza.
  • Regolazione veloce per una rapida copertura del campo di misura.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Digimatic n. art. 497080, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Ricambi:

Testina di misura sostitutiva n. art. 429252.

Download & documenti

Prodotti correlati