{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 30 mm - 40 mm | |
| Lettura | 0,005 mm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| Limite di errore | 0,006 mm | |
| ⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
| Dimensione a | 3,4 mm | |
| Profondità di misura standard | 98 mm | |
| Profondità di misura con prolunga | 248 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Lunghezza complessiva | 140 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 429000 30-40 | |
| EAN / GTIN | 4946368517711 | |
| Codice del produttore | 368-768 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |