Micrometro digitale rapido per interni con uscita dati e i-wi, Campo di misura: 6-8mm

Codice art.: 428934 6-8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Porta USB; Sistema radio i-wi MAHR
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura 6 mm - 8 mm
Lettura 0,001 mm
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB; Sistema radio i-wi MAHR
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Dimensione a 1,5 mm
Profondità di misura standard 58 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428934 6-8
EAN / GTIN 4059192065478
Codice del produttore 4192305
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.
Micrometri rapidi per interni con ritorno della leva sull’intero campo di misura. Ampio display touch ruotabile (270°) con pratiche funzioni di misura, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze mediante 3 LED a colori e simboli sul display, ABS.
In aggiunta con sistema radio i-wi integrato per la trasmissione semplice e senza cavi dei dati di misura a qualsiasi PC.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.
Ricevitore radio i-wi Stick n. art. 498912 Dim. STICK.