Set di micrometri digitali rapidi per interni XTL con Bluetooth®, Campo di misura: 10-20mm

Codice art.: 428771 10-20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura 10 mm - 20 mm
Lettura 0,001 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Metrologia digitale
Numero di testine di misure 3
⌀ Anello di riscontro 12,5 / 20 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428771 10-20
EAN / GTIN 5051102251512

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri rapidi per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 2 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428761 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Download & documenti

Prodotti correlati