{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Campo di misura | 100 mm - 200 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Limite di errore | 0,006/0,007 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Metrologia | digitale | |
| Numero di testine di misure | 4 | |
| ⌀ Anello di riscontro | 125 / 175 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Strumento di misura per interni a 3 punti |
| Codice articolo | 428701 100-200 | |
| EAN / GTIN | 5051102213978 |