Micrometro digitale per interni XT, Campo di misura: 6-8mm

Codice art.: 428602 6-8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Applicazione radio: HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HCT
Norma DIN 863
Campo di misura 6 mm - 8 mm
Risoluzione commutabile 0,01 / 0,001 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,004 mm
Dimensione a 1,9 mm
Profondità di misura standard 58 mm
Profondità di misura con prolunga 121 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 67
Applicazione radio HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428602 6-8
EAN / GTIN 5051102210496

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 4 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.
IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.
Chiavetta USB n. art. 498952.
Anelli di riscontro n. art. 484030.
Prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Download & documenti

Prodotti correlati