{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Campo di misura | 225 mm - 250 mm | |
| Lettura | 0,005 mm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| Limite di errore | 0,008 mm | |
| Dimensione a | 0,5 mm | |
| Profondità di misura standard | 115 mm | |
| Profondità di misura con prolunga | 265 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 428500 225-250 | |
| EAN / GTIN | 2050001048523 |