Micrometro digitale con stelo non rotante, meccanismo di 30 mm Grado di protezione IP65, Campo di misura: 25-55mm

Codice art.: 424935 25-55
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Risoluzione: mm/pollici

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 25 mm - 55 mm
Lettura 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm
Lettura 0,0005 pollici; 0,0001 pollici; 0,0001 pollici
Passo vite angolare 2 mm
Parallelismo delle superfici di contatto 0,6 µm
Planarità delle superfici di misura < 0,3 µm
Forza di misura 7 N
⌀ Superficie di contatto 8 mm
Grado di protezione IP IP 65
Altezza cifre display LCD 12 mm
Metrologia digitale
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 3 µm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 424935 25-55
EAN / GTIN 2050002078710
Produttore/persona responsabile Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Descrizione

Descrizione:

Risoluzione:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), commutabile su 10 µm, 1 µm, 0,5 µm/0,0005 pollici, 0,00005 pollici, 0,00002 pollici.
Display: 12 mm, LCD.
Interfaccia: Triple I (cavo USB o radio). Proximity (Sylvac).

Vantaggi:

  • Sistema di misura lineare, direttamente sull’asse di misurazione secondo la condizione di Abbe.
  • Utilizzo flessibile della direzione di conteggio commutabile del sistema di misura.
  • Lo stelo scorrevole (non rotante) garantisce un’elevata ripetibilità.
  • Risoluzione commutabile di 0,5 µm, 1 µm e 10 µm.
  • Possibilità di preregolazione del display con stelo.
  • Commutazione del campo di misura, misure metriche mm/pollici.
  • Interfaccia Proximity (Sylvac) per la trasmissione dati al visualizzatore digitale, via radio o via cavo.
  • Immissione e memorizzazione di un valore preimpostato e un valore di tolleranza.
  • Le superfici di contatto in metallo duro, opzionalmente in CBN, garantiscono un’elevata robustezza.
  • Memorizzazione del valore min./max.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

  • per la misurazione di alta precisione di componenti rotondi e lunghi.
  • possibilità di geometrie versatili delle superfici di contatto.
  • Nelle officine e nelle sale metrologiche.

Norma:

DIN 863

Accessori speciali:

Su richiesta:
  • Modulo radio ricevitore IBRit-rf1-USB Steinmeyer n. art. 81 0000 000 11.
  • Modulo radio trasmettitore IBRit-rf1-prox Steinmeyer n. art. 81 0000 000 22.

Nota:

L’articolo dispone già del certificato di taratura DAkkS a norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018! Pertanto non vi è più necessità di effettuare nuove tarature.
Esecuzioni con superfici di contatto modificate come coni, piatti, aghi, taglienti, esecuzioni bombate, rulli ecc. disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati