Calibro a corsoio digitale BIG DIGI PLATON, Intervallo di misurazione: 2000mm

Codice art.: 417707 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 2.000 mm
Lettura 0,01 mm
Limite di errore 0,06 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 417707 2000
EAN / GTIN 2050002080812
Produttore/persona responsabile NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio leggerissimo per la misurazione di interni ed esterni ripetibile. L'intervallo di misurazione fino a 3000 mm può essere trasmesso al proprio display mediante un'interfaccia RS232.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Comparatore ad alta sensibilità con campo di misura 0,01 mm, superfici di contatto intercambiabili, custodia in legno.

Accessori speciali:

Ampia scelta di punte tastatrici su richiesta.