{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                     
                                | Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 800 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Limite di errore | 0,05 mm | |
| Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR | |
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
| ⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
| Applicazione radio | Software del produttore | |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
| Tutti i componenti | temprate | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | 
| Codice articolo | 415321 800 | |
| EAN / GTIN | 4059192064785 | |
| Codice del produttore | 4112570 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |