Calibro con comparatore, Modello: 150/02

Codice art.: 412416 150/02
Sconto
CHF 156.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 30 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Asta di profondità: angolare, 3,6×1,7
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Asta di profondità angolare, 3,6×1,7
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Unità di lettura (comparatore) 0,02 mm
Giro della lancetta 2 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro con comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412416 150/02
EAN / GTIN 7630041105353
Codice del produttore 00510008

Descrizione

Esecuzione:

Scala cromata opaca. Con protezione antiurto e cremagliera protetta. Comparatore di precisione con quadrante orientabile mediante vite di fissaggio.
Asta di profondità particolarmente sottile.
Risoluzione: 1 mm sull’asta, 2/100 mm sul comparatore.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati