Calibri a corsoio Nonio 1/50 con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 410205 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,6
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,02 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione 1/50 mm
Risoluzione 1/1000 pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,04 mm
Asta di profondità
Asta di profondità ⌀ 1,6
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 410205 150
EAN / GTIN 4045197202949
Codice del produttore 410205 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Vite di bloccaggio superiore.

Fornitura:

Inclusa tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati