Esecuzione:
La nuova gamma P-LINE racchiude tutta la qualità e l’elevata precisione del rinomato marchio COMPAC. Questi strumenti sono indispensabili per il settore dei tastatori a leva e devono il loro successo al campo di misura disponibile fino a 3 mm.
I tastatori e i campi di misura usufruibili sono i più lunghi presenti sul mercato e offrono prestazioni metrologiche eccezionali (ISO 9493).
Il tastatore a leva è essenziale per il rilevamento degli errori di forma e posizione. Ideale per misurare l’oscillazione assiale e radiale.
L’utilizzo di materiali di alta qualità e l’esperienza decennale nel campo della metrologia fanno di questa nuova gamma di prodotti un punto di riferimento indiscusso.
Il quadrante è stato modernizzato ed è più facile da leggere grazie ai numeri più grandi. Il quadrante di color bianco puro offre un contrasto migliore, mentre i segmenti circolari sono stati ridefiniti con un design innovativo.
Dati d'impiego:
Campo di misura (mm): 1,2
Risoluzione (mm): 0,002
Quadrante, diametro (mm): 40
Ampiezza / rotazione (mm): 0,2
Scala circolare: 0 - 10 - 20
Lunghezza del tastatore (mm): 36
Errore di visualizzazione all’interno del campo di misura (con asta retrattile ed estendibile) MPEtot (µm): 26
Errore di visualizzazione all’interno del campo di misura (con asta retrattile ed estendibile) MPEE (µm): 20
Errore di visualizzazione parziale (fino a 1 giro) MPEP (µm): 10
Errore di visualizzazione parziale (fino a 1/2 giro) MPEP (µm): 6
Errore di visualizzazione parziale (fino a 1/10 giro) MPEP (µm): 2
Isteresi dell’errore di visualizzazione MPEH (µm): 8
Ripetibilità dell’errore di visualizzazione MPER (µm): 1,5
Forza di misura (N): 0,2
Filettatura di fissaggio del tastatore: M1,6