TESA TWIN-SURF BT, Modello: SURF-BT

Codice art.: 405542 SURF-BT
Sconto
CHF 2’845.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 30 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth®
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 405542 SURF-BT
EAN / GTIN 7630041151923
Codice del produttore 06930015

Descrizione

Esecuzione:

TESA TWIN-SURF è un rugosimetro compatto e portatile, compatibile con qualsiasi supporto per comparatori. La batteria ricaricabile di cui è dotato garantisce una lunga durata di funzionamento.

Il display OLED monocromatico ottimizza il consumo energetico e offre un elevato contrasto per una chiara visualizzazione.

L’ergonomia semplificata con 3 pulsanti sulla parte superiore consente di impostare facilmente i parametri di misura, regolare le tolleranze e avviare la misurazione.

Ogni configurazione viene automaticamente salvata nella memoria interna del dispositivo. Il tastatore può essere ruotato di 90° per consentire l’esecuzione di misurazioni trasversali e ampliare così le possibilità di applicazione.

TESA TWIN-SURF può essere collegato a un PC tramite un cavo USB, permettendo in questo modo all’utente di poter usufruire del software gratuito TESA DATA-STUDIO.

La versione Bluetooth® consente inoltre la comunicazione wireless con un PC, un tablet o uno smartphone su cui è installato il software.
TWIN-SURF, versione Bluetooth®

Vantaggi:

  • Compatto, leggero e robusto (200 g).
  • Tastatore orientabile a 90° per le misurazioni trasversali.
  • Salvataggio dei parametri misurati.
  • Modello wireless disponibile.
  • Software gratuito incluso per la creazioni dei rapporti di misurazione.

Dati d'impiego:

Parametri misurati secondo ISO 4287:
Ra – Rq – Rt – Rz – Rc - Rmax - RSm - RPc
Parametri misurati secondo ISO 12085:
Pt – R – AR – Rx – PPc

Parametri supplementari misurati con la versione Premium del software TESA DATA-STUDIO
(con licenza):

Parametri misurati secondo ISO 4287:
Rp – Rv – Rsk – Rku – RΔq – RΔa – Rmr rel – Rδc – Rmr(c)
Pa - Pq - Pp – Pv – Pt – Pc – RPc - R3z
Psk – Pku - PSm- PΔq - Pmr rel – Pδc – Pmr (c)
Rk – Rpk – Rvk - A1 – A2 - Mr1 – Mr2

Parametri misurati secondo ISO 12085:
Rke – Rpke – Rvke - A1e – A2e – Mr1e – Mr2e

Campo di misura (Z): da Ra 0 a 50 µm - da Rt 0,05 a 200 µm
Lunghezza complessiva (X): (numero dei valori di cut-off + 1) x Lc (max. 17,5 mm)
Lunghezza di valutazione (X): numero dei valori di cut-off x Lc
Filtro λs: Λc/ λs: 30 – 100 – 300 (secondo ISO 3274)
Risoluzione: 0,001 µm / 0,01 µinch
Risoluzione della lunghezza di cut-off: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (secondo ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (secondo ISO 12085)
Numero di cut-off: da 1 a 5
Filtro elettronico: GAUSS secondo ISO 11562
Tolleranza degli errori: 0,05 µm + (5 % R), R = rugosità in µm
Forma del diamante: R = 2 µm, 90°
Forza di misura: 0,75 mN (secondo ISO 3274)
Velocità di spostamento: 0,5 - 1 mm/s (in modalità di misurazione e posizionamento)
Tastiera: tastierino a tre pulsanti con protezione contro le particelle di polvere e gli spruzzi d’olio secondo IP67
Tempo per la ricarica completa della batteria: 50 minuti
Alimentazione, batteria: caricabatterie USB-C, batteria da 2,4 V, 750 mAh, modello NiMh, alimentazione principale da 100-240 V, 50/60 Hz, tensione USB max. 5 V
Durata della batteria: fino a 300 misurazioni (a seconda della durata dell’analisi)
Memoria interna: < 18000 parametri di rugosità (con durata di misura 0,8x5) o 30 misurazioni con visualizzazione grafica
Dimensioni, peso: 160 x 34 x 34 mm, 200 g

Paesi in cui è valida la certificazione del trasmettitore wireless (per TWIN-SURF BT 06930015): UE, Stati Uniti, Canada, Giappone, Taiwan, Corea del Sud, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. Per gli altri paesi si prega di contattare il nostro servizio clienti.