Set di calibri a corsoio, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 3

Codice art.: 404104 3
Sconto
CHF 111.00
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 30.13 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di calibri a corsoio Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: Temprato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti Temprato
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404104 3

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Graduazione fine e ad alto contrasto. Vite di bloccaggio superiore.
Superfici di contatto finemente lappate.

Fornitura:

3× calibro a corsoio n. art. 410250 150.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Download & documenti

Prodotti correlati