Esecuzione:
Stazione di misura manuale della rugosità e dei contorni MarSurf SD140 AG 11Controllare le caratteristiche di rugosità e di contorno in un unico ciclo di misura!
La stazione di misura offre una facile gestione e un’affidabile garanzia di qualità grazie alla sua elevata funzionalità.
Misurazione e riallestimento in tempi rapidi- Tempi di misurazione minimi grazie alle elevate velocità di posizionamento e misurazione.
- Rapida regolazione manuale dell’unità di avanzamento sull’asse Z con microregolazione per un allineamento ottimale.
- Sostituzione rapida e senza utensili del braccio tastatore grazie alla sospensione magnetica, senza necessità di effettuare una taratura ulteriore.
- Il riconoscimento automatico del braccio tastatore velocizza le sequenze di misura ed evita misure errate.
Utilizzo flessibile e versatile- Piastra di supporto adatta anche per i pezzi di grandi dimensioni.
- Ampio campo di misura di 10 mm (braccio tastatore da 100 mm) e 25 mm (braccio tastatore da 200 mm) per applicazioni versatili.
- Massima flessibilità di utilizzo grazie alla piastra di supporto con dimensione del foro di 50 mm.
- Vasta gamma di bracci tastatori e accessori selezionabili.
Pacchetto software completo- Misurazione di profili doppi, ad es. per determinare i diametri.
- Misurazione della rugosità per l’analisi dei parametri R, W e P in conformità alla norma vigente.
- Operazioni di misurazione e analisi dei profili semplici e intuitive.
- Avvio dei programmi Quick & Easy mediante lettura di codici DMC.
Proprietà:
MarSurf SD 140 AG 11 N. art. 6269300
Risoluzione: 10 nm
Dimensioni in mm: 572 × 905 × 822 mm
Forza di misura: da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software
Velocità di posizionamento Asse X: 0,1 - 200 mm/s
Tastatore: Sistema di tastatura di rugosità e contorni
Peso del pezzo max: 35 kg
Peso della macchina: 100 kg
Uso:
Ingegneria meccanica
Cuscinetti, filettature, aste filettate, mandrini a ricircolo di sfere, alberi, cremagliere.
Misure orientate alla produzione
Misurazione di profili con processo semiautomatico.
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi motore, alberi a camme, testate dei cilindri.
Medicina
Profilo di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo di viti mediche, profilo di impianti dentari.