Magnete di sollevamento LM, Carico massimo (piano): 650kg

Codice art.: 382030 650
Sconto
CHF 1’025.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo tondo 270 mm
Lunghezza massima 2.500 mm
Larghezza massima in piano 1.500 mm
Spessore parete minimo piatto 6 mm
Spessore parete minimo circolare 65 mm
Dimensione A 248,3 mm
Dimensione B 272,3 mm
Dimensione C 117,3 mm
Dimensione D 100 mm
Dimensione E 81 mm
Dimensione F 237 mm
Dimensione G 50 mm
Carico massimo piatto 650 kg
Carico massimo circolare 320 kg
Peso 26 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 382030 650
EAN / GTIN 4069515009072
Codice del produttore 382030 650
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Magneti ad azionamento manuale per un uso personalizzato. Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio ad alte prestazioni.
  • Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione.
  • La forza di strappo certificata e testata individualmente garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l’utilizzatore (vedere l’attestato di conformità).
  • Magnete di sollevamento interamente incapsulato, compatto e leggero con bloccaggio di sicurezza.
  • Struttura robusta, facilità di attivazione e disattivazione.
  • Superficie di tenuta del magnete con 2 poli longitudinali.
  • Leva facile da azionare con blocco di sicurezza.
  • Lavorazione di alta qualità dal design GARANT senza tempo, abbinata a requisiti di utilizzo e sicurezza ben ponderati.

Descrizione:

I magneti di sollevamento sono la soluzione ideale per la movimentazione sicura ed efficiente di materiali ferromagnetici. Nell’ambito della produzione, in magazzino o in cantiere, questi potenti utensili offrono massime prestazioni e facilità d’uso.

Vantaggi:

  • Capacità di sollevamento impressionanti, fino a diversi chilogrammi a seconda del modello.
  • Con robusto sistema di magneti e un blocco di sicurezza che impedisce l’allentamento accidentale.
  • Nessuna necessità di alimentazione esterna per i magneti permanenti: ideale per le applicazioni mobili.
  • Struttura compatta per un facile utilizzo e stoccaggio.

Uso:

  • Carico e scarico di attrezzatura o componenti da lavorare su macchine utensili
  • Sollevamento e trasporto in sicurezza di materiali piatti o rotondi fino a 1300 kg.
  • Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi.
  • Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, stoccaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.

Nota:

Traferro di < 0,1 mm per acciaio! Attivazione del magnete di sollevamento solo su superfici ferromagnetiche! Le geometrie dell’utensile da sollevare devono essere adattate sulla base del sistema di sicurezza. Attestato di conformità delle forze di strappo su richiesta. Ispezione annuale prevista dalla legge in conformità alla norma DIN EN 13155. Modulo di restituzione disponibile nell’eShop.
L’ispezione annuale dei magneti di sollevamento viene effettuata dopo il primo utilizzo.