Elemento di serraggio galletto, Modello: 16/150

Codice art.: 377151 16/150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro 16 mm
Esecuzione variabile
Altezza serraggio massimo 200 mm
Profondità arco 30-150 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 377151 16/150
EAN / GTIN 4008158038773
Codice del produttore TWV16-20-15K
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Galletto con estremità arrotondate.

Vantaggi:

  • Integrabile senza strumenti sul banco di saldatura.
  • Versatile e regolabile in continuo.
  • Serraggio comodo, sicuro, preciso e personalizzato.