{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 6844J | |
| Corsa di serraggio | 40 mm | |
| Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 2.500 N | |
| Altezza complessiva H | 123 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 258 mm | |
| Vite di pressione | M8×35 mm | |
| Filettatura frontale del tenditore | M20×1,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |
| Codice articolo | 376700 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772008550 | |
| Codice del produttore | 557398 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |