Appoggio a vite regolabile con parte inferiore in alluminio, Altezza massima del piano d’appoggio: 110mm

Codice art.: 373550 110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6400
Altezza massima del piano d’appoggio 110 mm
Altezza di appoggio minima 80 mm
⌀ Testa 50 mm
⌀ Base 50 mm
Per staffe con larghezza cava 14 mm - 22 mm
Portata 30 kN
Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373550 110
EAN / GTIN 4020772075828
Codice del produttore 75820
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.
Il magnete permanente integrato nella base dell’appoggio consente un posizionamento esatto e facile dei dispositivi di serraggio anche in posizione orizzontale.

Nota:

Con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375010.