{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 508 | |
| Norma | DIN 508 | |
| Larghezza a | 11,7 mm | |
| Larghezza e | 18 mm | |
| Altezza k | 7 mm | |
| Lunghezza | 18 mm | |
| Misura del filetto | M8 | |
| Altezza tassello | 14 mm | |
| Valore nominale scanalatura a T | 12 mm | |
| Con filettatura | si | |
| Materiale | Acciaio bonificato | |
| Classe di resistenza | 10 | |
| Tipo di prodotto | Tassello |
| Codice articolo | 370520 12 | |
| EAN / GTIN | 4020772140304 | |
| Codice del produttore | 140301 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |