Ganci di serraggio rettificati M16, Modello: 8

Codice art.: 370074 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 8
H1 75 mm
Altezza H2 36 mm
Lunghezza 1 50 mm
Fmax. 38 kN
Coppia massima 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Tipo di prodotto Gancio di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Codice del produttore K0014.316150
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per forze di serraggio elevate e una maggiore stabilità.