{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 2 | |
| H1 | 50 mm - 65 mm | |
| Altezza H2 | 29 mm | |
| Lunghezza 1 | 50 mm | |
| Fmax. | 12,6 kN | |
| Coppia massima | 45 Nm | |
| Filettatura M | M12 | |
| Tipo di prodotto | Gancio di serraggio |
| Codice articolo | 370071 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001880291 | |
| Codice del produttore | K0015.12050 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |