Vite di serraggio, Filettatura: M10

Codice art.: 370052 M10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 30 mm
Lunghezza L 15 mm
L1 20,5 mm
Altezza H 20 mm
Altezza H1 10 mm
Altezza H2 15 mm
Apertura chiave SW 24 mm
SW1 8 mm
Forza di serraggio 8 kN
Corsa S 5,5 mm
Coppia di serraggio massimo 75 Nm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370052 M10
EAN / GTIN 4059245559701
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Vantaggi:

  • Design compatto.
  • Serraggio rapido e semplice dei componenti.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi larghi e sottili. Il pezzo viene serrato avvitando la vite di serraggio con una chiave fissa.

Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito.