{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura | M12 | |
| Lunghezza L | 40 mm | |
| A minimo | 44 mm | |
| A massimo | 49,5 mm | |
| Larghezza B | 48 mm | |
| Altezza C | 22 mm | |
| Altezza E | 3,5 mm | |
| Forza di serraggio massima | 30 kN | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio a compressione |
| Codice articolo | 370029 M12X40 | |
| EAN / GTIN | 4059245032839 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |