Morsa per trapani manuale, Larghezza ganasce A: 80mm

Codice art.: 365055 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio b 77 mm
Altezza ganasce C 30 mm
Lunghezza corpo base a 158 mm
Altezza complessiva c 64 mm
Peso 4 kg
Tipo di prodotto Morsa per trapani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 365055 80
EAN / GTIN 4062406188627
Codice del produttore 365055 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Utilizzo orizzontale, verticale e laterale.
  • Esecuzione solida e maneggevole.
  • Ganasce temprate e rettificate.
  • Lunghezza complessiva costante. (Mandrino inserito nell’impugnatura!)
  • Possibilità di fissaggio universale grazie alle asole.
  • Ganasce mobili, a guida laterale.
  • Ganascia fissa con tre prismi verticali e un prisma orizzontale.
  • Con manovella rimovibile.

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo in ghisa.

Precisione:

Entro 0,20 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati