{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Larghezza ganasce b | 120 mm | |
Forza di serraggio massima | 15 kN | |
Altezza ganasce h | 28 mm | |
Lunghezza ganasce l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Peso | 0,4 kg | |
Materiale | Alluminio | |
Per codice a colori | HOLEX ZS 75 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363324 120A | |
EAN / GTIN | 4067263355540 | |
Codice del produttore | 363324 120A | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |