Ganascia riportata sistema LANG rivestita, Per modello: 80

Codice art.: 363022 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 80 mm
Altezza ganasce h 28 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 13 mm
Lunghezza ganasce l 50 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 0,45 kg
Per codice a colori Xtric 80
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363022 80
EAN / GTIN 4062406090555
Codice del produttore 363022 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.
Con rivestimento sulla superficie di serraggio liscia per una forza di tenuta ottimale.
Una goffratura preliminare del profilo dei denti è necessaria.