Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganascia riportata in acciaio, tenera per sistema di cambio rapido delle ganasce, Larghezza ganasce: 250mm

Codice art.: 362655 250

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio
Altezza ganasce h 45 mm
Sistema 3
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362655 250
Codice del produttore 3‐250‐ST‐N
Produttore/persona responsabile MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 LÜBECK, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

SolidCLAMP®. Innovativo sistema Click and Go per una semplice e rapida sostituzione delle ganasce su diverse tipologie di morse.
Altre larghezze ganasce su richiesta.

Vantaggi:

  • La sostituzione ultrarapida delle ganasce permette di ridurre al minimo i tempi di allestimento, massimizzando così l'utilizzo della macchina.
  • Massima ripetibilità.
  • Possibile utilizzo universale delle ganasce riportate indipendentemente dal produttore della morsa: facile sostituzione delle ganasce dalla morsa del produttore 1 a quella del produttore 2.
  • Nessun collegamento a vite, quindi nessun accumulo di trucioli.

Funzione:

Fissaggio a incastro facile e veloce delle ganasce riportate sulle ganasce base. Nessuna necessità di avvitamento.

Materiale:

Acciaio da cementazione

Per:

Ganascia base n. art. 362635 Dim. 1; 2; 3; 5; 8; 10 e n. art. 361132 Dim. 100; 125 (System 3).