Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganascia con spine di posizionamento mobile, per larghezza ganasce: 160mm

Codice art.: 362626 160

Seleziona la variante e la quantità

per larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 160 mm
Per codice a colori TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; Titan 2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362626 160
EAN / GTIN 2050001694836
Codice del produttore 362626 160
Produttore/persona responsabile Kacema GmbH Konstruktion und Entwicklung, Haidenholzstraße 8, 83071 STEPHANSKIRCHEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio temprato, a nitrurazione Tenifer e a gas (tolleranza ±0,01 mm).
  • Montaggio semplice sulla morsa.
  • Inserimento/espulsione meccanici delle spine.

Uso:

Allestimento rapido per le diverse lavorazioni.
  • Fissaggio della posizione rapido e ripetibilità precisa.
  • Non occorre più perdere tempo lavorando con i listelli d’appoggio.

Per:

GARANT-NC n. art. 360510 / 0465 / 1290.
HOLEX n. art. 362010.
Allmatic n. art. 360400 / 0500 / 0600 / 0605 / 1180 / 1202 / 1302 / 1304 / 2250 / 2350, nonché con griffe n. art. 361400 − 1620.