Coppia di tasselli adattatori, Misura cava a T B / Tassello adattatore: 14/16mm

Codice art.: 362160 14/16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura cava a T B / Tassello adattatore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura cava a T B 14 mm
Tassello adattatore 16 mm
Larghezza minore A 16 mm
Larghezza complessiva B 14 mm
Altezza complessiva C 10 mm
Lunghezza complessiva D 25 mm
Per codice a colori Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362160 14/16
EAN / GTIN 2050001672551
Codice del produttore 2.29.71000 - 14/16
Produttore/persona responsabile GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Descrizione

Precisione:

Dim. B = accoppiamento h6.