• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Morsa modulare lunga, Larghezza ganasce A: 125mm

Codice art.: 362105 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Gerardi 125
Larghezza ganasce A 125 mm
Peso 18,3 kg
Lunghezza complessiva L 520 mm
Campo di serraggio b 320 mm
Altezza corpo base G 40 mm
Altezza ganasce C 40 mm
Tassello adattatore longitudinale l 16 mm
Tassello adattatore trasversale n 16 mm
Forza di serraggio massima con 60 Nm 25 kN
Codice a colori per accessori adatti Gerardi 125
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362105 125
EAN / GTIN 2050001774262
Codice del produttore 3.22.10000
Produttore/persona responsabile GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).
  • Facile regolazione dell’apertura.
  • Morsa per macchine con ganasce per serraggio interno.
  • Temprato HRC 60.
  • Parallelismo 0,02 mm.

Fornitura:

Incluse ganasce per serraggio interno, 1 fermapezzo, 2 tasselli n. art. 362160 Dim. 16/16, 1 chiave di serraggio, 1 impugnatura a T.

Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

Download & documenti

Prodotti correlati