Ganascia adattatrice fissa, Per modello: 125

Codice art.: 361620 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 126 mm
Altezza ganasce h 58 mm
Altezza h1 20 mm
Lunghezza ganasce l 85 mm
Lunghezza l1 32 mm
Per codice a colori TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361620 125
EAN / GTIN 4250364401234
Codice del produttore 6921684012231
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia fissa.

Uso:

  • Per il montaggio di ganasce in dotazione o di produzione propria.
  • Per il montaggio di tutte le ganasce HD da n. art. 362390 a 362600.

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

NC8, Garant-NC, Titan.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.