Morsa di precisione NC modulare LCV 125 G, Larghezza ganasce A: 125GSTmm

Codice art.: 361290 125GST
Sconto
CHF 2’660.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Coppia 30 Nm
Apertura massima 331 mm
Peso 33 kg
Codice a colori per accessori adatti LCV125G
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361290 125GST
EAN / GTIN 4069515011259
Codice del produttore 361290 125GST
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Parti superiore e inferiore rettificate. Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.
Caratteristica: Corpo base stabile e compatto (GGG 60) e grande apertura. Madrevite completamente incapsulata e nitrurata (elevata sicurezza di funzionamento, blocchetto di protezione trucioli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia).

Funzione:

Serraggio con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm) con speciale mandrino ad alta pressione e amplificatore di forza meccanico e corsafino a 2,5 mm.

Uso:

Per il serraggio convenzionale con ganasce a gradino e il serraggio non convenzionale grazie alla corsa di lavoro del mandrino di 2,5 mm.

Fornitura:

Comprese le staffe di serraggio (n. 360750 125/160).

Accessori speciali:

Ganasce (vedi n. art. 361331361970), chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perni di serraggio n. art. 360025.

Download & documenti

Prodotti correlati