Inserto di serraggio con prisma, Per modello: 63

Codice art.: 361148 63
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 63 mm
Altezza ganasce h 25 mm
Altezza h2 12,5 mm
Lunghezza ganasce l 19,8 mm
Dmin. 8 mm
Dmax. 47 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361148 63
EAN / GTIN 4045197849304
Codice del produttore 361148 63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La ganascia prismatica è realizzata in 16MnCr5 ed è temprata. Il prisma è fresato per metalli duri e lo spessore è rettificato. L’altezza del prisma è tollerata a +/- 0,025 mm.

Uso:

Per il serraggio di componenti tondi.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.

Nota:

Contro-ganascia adatta con la stessa altezza d'ingombro n. art. 361149.